Motion
CRFC-PN20T
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de triple labio de alto rendimiento
Artículo MI #07490092
No. Fabricante CRFC-PN20T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de triple labio de alto rendimiento
Artículo MI #07490092
No. Fabricante CRFC-PN20T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • En general Altura  
    2.6719 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.8281 pulg.
  • Peso
    2.21 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa de grado alimentario NLGI 2 NSF H1
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 150 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5782 lbf
  • Cojinete de repuesto
    PN-20T
  • Tipo de sello
    Sello de labios triple de alto rendimiento
  • Serie
    CRFC
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
CRFC-PN20T 4 FLG DE PERNO
  • Plaquita de acero con recubrimiento de níquel sin electrones y alto contenido de fósforo con tecnología de sellado patentada
  • Sello de labios triple de alto rendimiento
  • La combinación de dedos inoxidables y materiales para labios FKM proporciona una fuerte resistencia a los contaminantes
  • Especialmente diseñado para industrias con entornos de lavado corrosivos como alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y procesamiento químico
  • Skwezloc es un diseño de abrazadera de collar concéntrico que da como resultado una concentricidad casi perfecta del eje al orificio del cojinete y mantiene una redondez casi perfecta de la trayectoria de la bola, al tiempo que reduce la corrosión por rozamiento
  • Elimina el daño del eje del bloqueo del tornillo de fijación y minimiza la vibración inducida por el cojinete para un funcionamiento más suave y silencioso
  • Collar is fluoropolymer coated with an Endurion™ coated TORX® head cap screw that outlasts stripping 12 times longer than hex head cap screws