Motion
CRFC-PN205T

Sealmaster (RRX)
CRFC-PN205T

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 25 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de triple labio de alto rendimiento
Artículo MI #07490096
No. Fabricante CRFC-PN205T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sealmaster (RRX)
CRFC-PN205T

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 25 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de triple labio de alto rendimiento
Artículo MI #07490096
No. Fabricante CRFC-PN205T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • En general Altura  
    2.3594 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.7969 pulg.
  • Peso
    0.99 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa de grado alimentario NLGI 2 NSF H1
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 150 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2801 lbf
  • Cojinete de repuesto
    PN-205T
  • Tipo de sello
    Sello de labios triple de alto rendimiento
  • Serie
    CRFC
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
CRFC-PN205T 4 FLG DE PERNO
  • Plaquita de acero con recubrimiento de níquel sin electrones y alto contenido de fósforo con tecnología de sellado patentada
  • Sello de labios triple de alto rendimiento
  • La combinación de dedos inoxidables y materiales para labios FKM proporciona una fuerte resistencia a los contaminantes
  • Especialmente diseñado para industrias con entornos de lavado corrosivos como alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y procesamiento químico
  • Skwezloc es un diseño de abrazadera de collar concéntrico que da como resultado una concentricidad casi perfecta del eje al orificio del cojinete y mantiene una redondez casi perfecta de la trayectoria de la bola, al tiempo que reduce la corrosión por rozamiento
  • Elimina el daño del eje del bloqueo del tornillo de fijación y minimiza la vibración inducida por el cojinete para un funcionamiento más suave y silencioso
  • Collar is fluoropolymer coated with an Endurion™ coated TORX® head cap screw that outlasts stripping 12 times longer than hex head cap screws

También puede gustarle