Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1-3/16 – 12 ORFS
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Fuerza de conexión45.6 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido20305 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/4 in BH ORFS, rosca macho 1-3/16 – 12
- Caudal17.17 gpm
- Tipo de conexión de mangueraORS macho - Mamparo
- Industria/AplicaciónAgricultura, construcción, industria, petróleo y gas, marina, vehículos y máquinas de carretera
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Material del selloBuna-N y poliuretano
- Derrame0.00030 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarISO 16028
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Presión de trabajo5075 psi
- Rango de presión de trabajo5001 a 6000 psi