Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor3 lb
- Altura total9.625 pulg.
- Ancho general34.5 pulg.
Detalles
- AplicaciónVerter alrededor del derrame, mezclar con el derrame, barrer, Absorber alcoholes, cáusticos, ácidos minerales, aceites, pintura, disolventes del suelo o superficie
- Tipo de limpiadorAbsorbentes
- ColorBlanco, blanco roto
- ConcentraciónListo para usar
- InflamabilidadNo inflamable
- FormularioGranular
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Cantidad del paquete6
- Tipos de productosAbsorbentes
- AromaInodoro
- Superficies limpiasSuelos duros, alfombras, concreto
- UPC_NO30021709011686
Descripción general
- Un absorbente ultraligero y sin polvo que contiene 15 veces más líquido que los absorbentes de arcilla estándar
- Captura todo tipo de líquidos, incluidos aceites, disolventes y agua
- Los líquidos absorbidos no se filtran
- Envasado en una bolsa resellable para facilitar el almacenamiento
- Ligero para una fácil eliminación