Especificaciones
Dimensiones
- Altura7/8 in
- Longitud8 3/4 in
- Profundidad general7/8 in
- Longitud total8 3/4 in
- Peso del envío0.81 libras lbs.
- Altura de pieza única7/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única8 3/4 in
- Ancho de pieza única8 3/4 in
- Altura de dimensión de almacenamiento1.0 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento9.3 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.8 in
- Peso de la herramienta0.76 libras
- Ancho de la herramienta1 7/8 in
- Peso0.76
- Ancho1 7/8 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de sujeción para orejas con mordazas frontal y lateral
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Tipo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8203.20.6030
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221021917
- MaterialAcero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
Descripción general
- Para el montaje sencillo y fiable de abrazaderas de 1 y 2 oídos (sistema Oetiker® o similar).
- No hay daños en los puntos de presión de las abrazaderas para los oídos.
- El cabezal delgado permite una buena accesibilidad en áreas confinadas.
- Uso versátil para abrazaderas en botas CV, tuberías de refrigeración y combustible, sistemas de presión de aire y compresores.
- Duradero y resistente.
- Una mordaza lateral adicional para facilitar la sujeción en un ángulo de 90˚ respecto a la abrazadera de oído cuando el espacio es limitado.
- Acero para herramientas especiales de alta calidad; forjado, endurecido con aceite.