Motion
AR-1250

MI Power
AR-1250

Cable de extensión de 50 pies - 1 salida, 12/3, SJTW, 15 A
Artículo MI #07492403
No. Fabricante AR-1250
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MI Power
AR-1250

Cable de extensión de 50 pies - 1 salida, 12/3, SJTW, 15 A
Artículo MI #07492403
No. Fabricante AR-1250
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    50 pies

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Tipo de cable
    SJTW
  • Corriente
    15 A
  • Número de Upc del fabricante
    741761000020
  • Número de salidas
    1
  • Voltaje
    125 V
  • Conductores de calibre de cable
    12/3

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTENSIÓN DE CABLE AR-1250 12/3 50' SJTW 15A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo