Motion
22330-E1A-XL-M

FAG (SCHAEFFLER)
22330-E1A-XL-M

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 320 mm D.E., 108 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #07492491
No. Fabricante 22330-E1A-XL-M
Precio4,549.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
22330-E1A-XL-M

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 320 mm D.E., 108 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #07492491
No. Fabricante 22330-E1A-XL-M
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
Precio4,549.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    108 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    93.255 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Guiado por rodillo
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 223..-E1A-XL-M, nervaduras exteriores simétricas 2
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Velocidad máxima
    2.290 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    223

Descripción general

Descripción del fabricante
22330-E1A-XL-M
  • Acero de alta calidad
  • Geometría y acabado superficial optimizados
  • Alta capacidad de carga dinámica y estática
  • Mayor velocidad límite
  • Temperatura de funcionamiento más baja
  • Mayor vida útil del lubricante
  • Mayor vida útil del cojinete
  • Mayor eficiencia
  • Reducción de los costes operativos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno