Motion
NCDGNN40-0500-M9PSAPC

SMC CORP OF AMERICA
NCDGNN40-0500-M9PSAPC

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 40 mm
Artículo MI #07492555
No. Fabricante NCDGNN40-0500-M9PSAPC
Precio205.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGNN40-0500-M9PSAPC

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 40 mm
Artículo MI #07492555
No. Fabricante NCDGNN40-0500-M9PSAPC
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
Precio205.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Longitud del cable conductor
    Longitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines
  • Accidente cerebrovascular  
    5 pulg.

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de uretano
  • Tipo de hardware
    Montaje frontal de la nariz
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Montaje frontal de la nariz
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCG

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGNN40-0500-M9PSAPC
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 y 2 1/2 (pulg.)
  • Ictus de 1in a 12in
  • Montajes: básicos, pie, brida, horquilla o muñón
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"