Motion
1R160X180X60

NTN
1R160X180X60

Anillo interior
Artículo MI #07492601
No. Fabricante 1R160X180X60
Precio644.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1R160X180X60

Anillo interior
Artículo MI #07492601
No. Fabricante 1R160X180X60
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
Precio644.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    160 mm
  • Radio de filete
    2.000 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Peso
    5.423 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Descripción larga
    El 1R160X180X60 es un anillo interior con un diámetro interior de 160 mm, un diámetro exterior de 180 mm y un ancho total de 60 mm, con un peso de 5.423 lbs.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359250695
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359250695

Descripción general

Descripción del fabricante
1R160X180X60 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno