Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoB
- Disco Diámetro6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Material de apoyoPapel
- GradoExtrafina
- Número de granoP320
- Número de discos25
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio prémium de grado P produce un corte rápido y frío y un acabado superficial más uniforme
- El fuerte soporte de látex/papel de peso B resiste el desgarro mientras se mantiene adaptable y flexible
- El estearato sin carga (sin filtro) a base de agua resiste las obstrucciones y aumenta la vida útil del disco
- El adhesivo sensible a la presión y el formato de rollo de disco enlazado permiten una fácil aplicación, retirada y dispensación
- 240-800 grano para acabado fino