Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/4 pulg.
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Número de puestos2
- Número de solenoides1
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- SerieVFS
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Tensión de alimentación del solenoide110-120 V CA
Descripción general
- Tamaño del puerto: 1/4"
- Características de flujo: P-<gt/>A: Cv 0.72; A-<gt/>R: Cv 1.38
- Consumo de energía: 1.8W
- Temperatura de funcionamiento: -10 a 60° C