Motion
24B-1  RIV 10FT ELITE

IWIS
24B-1 RIV 10FT ELITE

Cadena de rodillo - Serie British Standard, paso de 24B-1 / 1-1/2 in, remachada, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #07494044
No. Fabricante 24B-1 RIV 10FT ELITE
Precio67.89 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
24B-1 RIV 10FT ELITE

Cadena de rodillo - Serie British Standard, paso de 24B-1 / 1-1/2 in, remachada, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #07494044
No. Fabricante 24B-1 RIV 10FT ELITE
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
Precio67.89 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    24B-1 / 1-1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    33.40 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    14.63 mm
  • Longitud del pasador
    53.40 mm
  • Paso
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    176.00 kN
  • Peso
    36.70 lb
  • Peso por pie
    4.77 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    24B-1 / 1-1/2 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648017102
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO 606, DIN 8187
  • UPC_NO
    847648017102

Descripción general

Descripción del fabricante
24B-1 RIV 10FT ELITE
  • Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
  • Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"