Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.1250 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- En general Altura2.7813 pulg.
- Longitud total Diámetro6.1250 pulg.
- Peso3.4 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricanteGrasa de grado alimentario NLGI 2 NSF H1
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Cojinete de repuestoPN-23T
- Tipo de selloSello de labios triple de alto rendimiento
- SerieCRFS
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461388464
Descripción general
- Plaquita de acero con recubrimiento de níquel sin electrones y alto contenido de fósforo con tecnología de sellado patentada
- Sello de labios triple de alto rendimiento
- La combinación de dedos inoxidables y materiales para labios FKM proporciona una fuerte resistencia a los contaminantes
- Diseñado especialmente para industrias con entornos de lavado corrosivos como alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y procesamiento químico
- El diseño de abrazadera de collar concéntrico Skwezloc da como resultado una concentricidad casi perfecta del eje al orificio del cojinete y mantiene una redondez casi perfecta de la trayectoria de la bola, al tiempo que reduce la corrosión por fricción
- Elimina el daño del eje del bloqueo del tornillo de fijación y minimiza la vibración inducida por el cojinete para un funcionamiento más suave y silencioso
- El collar con revestimiento de fluoropolímero y el tornillo de cabeza hueca Endurion TORX® con revestimiento dura hasta 12 veces más que los tornillos de cabeza hueca
- Los cojinetes RMW (lavado de mantenimiento reducido) tienen un accesorio de lubricación obstruido