Motion
CRFS-PN32T RMW

SEALMASTER
CRFS-PN32T RMW

Unidad de cojinetes de bolas con brida de cuatro pernos - 2 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de triple labio de alto rendimiento
Artículo MI #07494423
No. Fabricante CRFS-PN32T RMW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CRFS-PN32T RMW

Unidad de cojinetes de bolas con brida de cuatro pernos - 2 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de triple labio de alto rendimiento
Artículo MI #07494423
No. Fabricante CRFS-PN32T RMW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    7.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • En general Altura  
    3.4219 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    8.5000 pulg.
  • Peso
    8.4 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa de grado alimentario NLGI 2 NSF H1
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9752 lbf
  • Cojinete de repuesto
    PN-32T
  • Tipo de sello
    Sello de labios triple de alto rendimiento
  • Serie
    CRFS
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461388655

Descripción general

Descripción del fabricante
CRFS-PN32T RMW 4 FLG DE PERNO BRG
  • Plaquita de acero con recubrimiento de níquel sin electrones y alto contenido de fósforo con tecnología de sellado patentada
  • Sello de labios triple de alto rendimiento
  • La combinación de dedos inoxidables y materiales para labios FKM proporciona una fuerte resistencia a los contaminantes
  • Diseñado especialmente para industrias con entornos de lavado corrosivos como alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y procesamiento químico
  • El diseño de abrazadera de collar concéntrico Skwezloc da como resultado una concentricidad casi perfecta del eje al orificio del cojinete y mantiene una redondez casi perfecta de la trayectoria de la bola, al tiempo que reduce la corrosión por fricción
  • Elimina el daño del eje del bloqueo del tornillo de fijación y minimiza la vibración inducida por el cojinete para un funcionamiento más suave y silencioso
  • El collar con revestimiento de fluoropolímero y el tornillo de cabeza hueca Endurion TORX® con revestimiento dura hasta 12 veces más que los tornillos de cabeza hueca
  • Los cojinetes RMW (lavado de mantenimiento reducido) tienen un accesorio de lubricación obstruido

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"