Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del pernoM6 x 35
- Tamaño del orificio de la abrazadera0.63 pulg.
- Altura de la abrazadera1.53 pulg.
- Tamaño de la abrazadera2
- Tamaño de tubo o mangueraTubo de 16 mm, tubo de 5/8 pulg.
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio acanalado
- Contenido del conjunto de abrazadera2 Mitades de la abrazadera, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
- Material del hardware de la abrazaderaAcero inoxidable 304
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Estilo de abrazaderaAbrazadera de tubo de servicio estándar
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de tubo - Estándar
- Número de catálogo del fabricante2205356
- Tipo de montajeNo incluye opción de montaje
- Tipo de roscaSistema métrico
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación