Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro140 mm
- Longitud del cable conductorL - (3 m)
- Accidente cerebrovascular30 mm
Detalles
- Cambio automáticoA93 - Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
- Tipo de cilindro compactoOrificio grande
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCQ2
- Catálogo del fabricante
- Número de interruptores automáticos2
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQ2-Z
Descripción general
- Compacto, doble acción, varilla doble, orificio grande
- Tamaño del orificio (mm): 125, 140, 160, 180, 200
- Carrera estándar (mm): 10 a 300
- Tipos de rosca de puerto: Rc, NPT, G
- Capacidad de interruptor automático