Descripción general
Descripción del fabricante
HRS012-WN-10-M CHILLER
- Capacidades de refrigeración: 1.3 kW, 1.7 kW (a 60Hz)
- Ajuste del rango de temperatura: 5 a 40°C
- Estabilidad de la temperatura: ±0.1°C
- Requisito de fuente de alimentación: monofásica 100 VCA, 50/60Hz o 115 VCA, 60Hz
- Normas: CE, UL, RoHS
- Fluido circulante: agua del grifo o etilenglicol al 15 %, 30 % Dowcal„¢100, ControXic 1642, Hexid A4, Coolflow IGE, NALCO®CCL105
- SMC recomienda el juego de tuberías de derivación HRS-BP001 para los modelos HRS-012, HRS018, HRS024, HRS030
Help us improve this product
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad