Motion
LT100-1-200

DUFF-NORTON
LT100-1-200

Actuador de tornillo Acme - Serie LT, voltaje de entrada de 12 V CC, longitud de carrera de 7.9 pulg., capacidad de carga de 112 lb
Artículo MI #07495149
No. Fabricante LT100-1-200
Precio282.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
LT100-1-200

Actuador de tornillo Acme - Serie LT, voltaje de entrada de 12 V CC, longitud de carrera de 7.9 pulg., capacidad de carga de 112 lb
Artículo MI #07495149
No. Fabricante LT100-1-200
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
Precio282.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud retraída
    12 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    7.9 pulg.
  • Peso
    2.11 lb

Detalles

  • Consumo de corriente
    3.5 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    20 %
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8431.10.0010
  • Voltaje de entrada
    12 V CC
  • Interruptores de límite
    Interruptor límite de carrera
  • Capacidad de carga
    112 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    LT
  • Velocidad a plena carga
    0.5 pulg./s

Descripción general

Descripción del fabricante
LT100-1-S002 ACTUADOR
  • Rango de temperatura: -13ºF a 150ºF (-25ºC a 65ºC)
  • Estándar de protección IP66
  • Interruptores límite - internos, preajustados de fábrica
  • Carcasa de zinc fundido para mayor resistencia
  • Tubo exterior de aluminio resistente a la corrosión
  • Tubo de traducción con llave para evitar la rotación
  • Tubo de traducción de aluminio pulido para un funcionamiento suave
  • Accionamiento por engranaje

También puede gustarle