Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro1/2 in
- Profundidad general21 in
- Altura total46 in
- Ancho general46 in
- Peso99 lb
Detalles
- Amperaje5.8
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Caballos de fuerza1/2 HP
- Color de la carcasaGris industrial
- Número de catálogo del fabricanteQBX4223
- Número de Upc del fabricante15449111200
- Flujo de aire máximo13000 cfm
- Tipo de montajeSuelo
- Número de cuchillas3
- Número de velocidades2
- Fase1
- Velocidad505 rpm
- UPC_NO15449111200
- Voltaje115