Motion
HRS 1 S 12.7 PP A4 UNC

HYDAC
HRS 1 S 12.7 PP A4 UNC

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Montaje en placa de soldadura, 0.50 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1/2 in de tubo
Artículo MI #07495526
No. Fabricante HRS 1 S 12.7 PP A4 UNC
Precio78.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRS 1 S 12.7 PP A4 UNC

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Montaje en placa de soldadura, 0.50 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1/2 in de tubo
Artículo MI #07495526
No. Fabricante HRS 1 S 12.7 PP A4 UNC
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
Precio78.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    3/8 – 16 x 1-3/4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.50 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    1
  • Tamaño de tubo o manguera
    1/2 en tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero inoxidable 316
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicios pesados
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Alta resistencia
  • Número de catálogo del fabricante
    2092385
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 1 S 12.7 PP A4 UNC

También puede gustarle