Motion
230/560ACAMKE4P55

NSK
230/560ACAMKE4P55

Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 820 mm D.E., 195 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #07495744
No. Fabricante 230/560ACAMKE4P55
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
230/560ACAMKE4P55

Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 820 mm D.E., 195 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #07495744
No. Fabricante 230/560ACAMKE4P55
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    560 mm
  • Exterior Diámetro  
    820 mm
  • En general Ancho  
    195 mm
  • Peso
    344 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Número de Upc del fabricante
    029176779350
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • RPM máximas (grasa)
    320 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    029176779350

Descripción general

Descripción del fabricante
230/560ACAMKE4P55 RODILLO ESFÉRICO