Motion
230/630CAMP55W507

NSK
230/630CAMP55W507

Cojinete de rodillos esférico - 630 mm D.I., 920 mm D.E., 212 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #07495748
No. Fabricante 230/630CAMP55W507
Precio138,715.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
230/630CAMP55W507

Cojinete de rodillos esférico - 630 mm D.I., 920 mm D.E., 212 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #07495748
No. Fabricante 230/630CAMP55W507
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
Precio138,715.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    630 mm
  • Exterior Diámetro  
    920 mm
  • En general Ancho  
    212 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176823725
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    029176823725

Descripción general

Descripción del fabricante
230/630CAMP55W507 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like