Motion
23026CDW507

NSK
23026CDW507

Rodamiento de rodillos esféricos - 130 mm D.I., 200 mm D.E., 52 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #07495752
No. Fabricante 23026CDW507
Precio1,483.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23026CDW507

Rodamiento de rodillos esféricos - 130 mm D.I., 200 mm D.E., 52 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #07495752
No. Fabricante 23026CDW507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,483.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    52 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176823909
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    029176823909

Descripción general

Descripción del fabricante
23026CDW507 BRG (ANTERIOR 23026CDE4)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo