Motion
23044CAMC3W507

NSK
23044CAMC3W507

Rodamiento de rodillos esféricos - 220 mm D.I., 340 mm D.E., 90 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #07495753
No. Fabricante 23044CAMC3W507
Precio5,626.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23044CAMC3W507

Rodamiento de rodillos esféricos - 220 mm D.I., 340 mm D.E., 90 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #07495753
No. Fabricante 23044CAMC3W507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5,626.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    90 mm
  • Peso
    76.05 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176824302
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    029176824302

Descripción general

Descripción del fabricante
23044CAMC3W507 BRG