Motion
23064CAMP55W507

NSK
23064CAMP55W507

Rodamiento de rodillos esféricos - 320 mm D.I., 480 mm D.E., 121 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #07495763
No. Fabricante 23064CAMP55W507
Precio18,194.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23064CAMP55W507

Rodamiento de rodillos esféricos - 320 mm D.I., 480 mm D.E., 121 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #07495763
No. Fabricante 23064CAMP55W507
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
Su precio$18,194.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    320 mm
  • Exterior Diámetro  
    480 mm
  • En general Ancho  
    121 mm
  • Peso
    166.44 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    2450000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176767890
  • Velocidad máxima
    630 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    3850000 N
  • UPC_NO
    029176767890

Descripción general

Descripción del fabricante
23064CAMP55W507 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like