Motion
23072CAMC3P55W509

NSK
23072CAMC3P55W509

Rodamiento de rodillos esféricos - 360 mm D.I., 540 mm D.E., 134 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #07495764
No. Fabricante 23072CAMC3P55W509
Precio25,564.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23072CAMC3P55W509

Rodamiento de rodillos esféricos - 360 mm D.I., 540 mm D.E., 134 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #07495764
No. Fabricante 23072CAMC3P55W509
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
Precio25,564.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    360 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • En general Ancho  
    134 mm
  • Peso
    240.78 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    2990000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176824791
  • Velocidad máxima
    630 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    4700000 N
  • UPC_NO
    029176824791

Descripción general

Descripción del fabricante
23072CAMC3P55W509 BRG