Motion
23080CAMP55W509

NSK
23080CAMP55W509

Rodamiento de rodillos esféricos - 400 mm D.I., 600 mm D.E., 148 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #07495770
No. Fabricante 23080CAMP55W509
Precio33,688.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23080CAMP55W509

Rodamiento de rodillos esféricos - 400 mm D.I., 600 mm D.E., 148 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #07495770
No. Fabricante 23080CAMP55W509

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33,688.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    400 mm
  • Exterior Diámetro  
    600 mm
  • En general Ancho  
    148 mm
  • Peso
    397.05 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    3700000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176824906
  • Velocidad máxima
    480 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    5900000 N
  • UPC_NO
    029176824906

Descripción general

Descripción del fabricante
23080CAMP55W509 BRG (ANTERIOR 23080CAME7)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like