Motion
23096CAMKP55W507

NSK
23096CAMKP55W507

Cojinete de rodillos esféricos - 480 mm D.I., 700 mm D.E., 165 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #07495776
No. Fabricante 23096CAMKP55W507
Precio58,218.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23096CAMKP55W507

Cojinete de rodillos esféricos - 480 mm D.I., 700 mm D.E., 165 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #07495776
No. Fabricante 23096CAMKP55W507
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
Precio58,218.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    480 mm
  • Exterior Diámetro  
    700 mm
  • En general Ancho  
    165 mm
  • Peso
    447.38 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    3800000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176767999
  • RPM máximas (grasa)
    400 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    7950000 N
  • UPC_NO
    029176767999

Descripción general

Descripción del fabricante
23096CAMKP55W507 BRG