Motion
30-VFS5210R-3DZ-06N

SMC CORP OF AMERICA
30-VFS5210R-3DZ-06N

VÁLVULA, 2POS/DBL, ESTÁNDAR CSA
Artículo MI #07496276
No. Fabricante 30-VFS5210R-3DZ-06N
Precio239.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
30-VFS5210R-3DZ-06N

VÁLVULA, 2POS/DBL, ESTÁNDAR CSA
Artículo MI #07496276
No. Fabricante 30-VFS5210R-3DZ-06N
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
Precio239.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    3/4 NPT
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    3/4 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VFS
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
30-VFS5210R-3DZ-06N VÁLVULA DE SOLENOIDE

También puede gustarle

Los clientes también compraron