Motion
HRS 3 S 42 AL A4 UNC

HYDAC
HRS 3 S 42 AL A4 UNC

Abrazadera de tubo/tubo para servicios pesados - Montaje en placa de soldadura, 1.65 in Bore, Mitades de aluminio, 1-1/4 in Pipe/42 mm Tube
Artículo MI #07496749
No. Fabricante HRS 3 S 42 AL A4 UNC
Precio119.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRS 3 S 42 AL A4 UNC

Abrazadera de tubo/tubo para servicios pesados - Montaje en placa de soldadura, 1.65 in Bore, Mitades de aluminio, 1-1/4 in Pipe/42 mm Tube
Artículo MI #07496749
No. Fabricante HRS 3 S 42 AL A4 UNC
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
Precio119.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    3/8 – 16 x 2-3/4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.65 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    3
  • Tamaño de tubo o manguera
    1-1/4 pulg. tubo, 42 mm tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero inoxidable 316
  • Material de la abrazadera
    Aluminio
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo/tubo para servicios pesados
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - para servicios pesados, abrazadera de tubo - para servicios pesados
  • Número de catálogo del fabricante
    2206066
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 3 S 42 AL A4 UNC

También puede gustarle