Motion
B402012

B-LOC
B402012

Casquillo sin llave - Serie B400 , 0.75 in ID, 1.85 in OD, 0.787 in LTB
Artículo MI #07496766
No. Fabricante B402012
Precio56.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B402012

Casquillo sin llave - Serie B400 , 0.75 in ID, 1.85 in OD, 0.787 in LTB
Artículo MI #07496766
No. Fabricante B402012

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6 x 18
  • Diámetro interno
    0.75 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.7500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    16067 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    0.787 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    7501 lbf
  • Exterior Diámetro  
    1.85 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 18
  • Peso
    0.500 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    11 pies-libras
  • Número de catálogo del fabricante
    B402012
  • Número de Upc del fabricante
    662345043700
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    234 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    B400
  • Fuerza axial transmisible
    7501 lbf
  • UPC_NO
    662345043700

Descripción general

Descripción del fabricante
B402012 BLOQUEO SIN LLAVE DE B400 3/4"
  • Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
  • Sin movimiento axial durante la instalación
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías

También puede gustarle