Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM6 x 18
- Diámetro interno0.875 pulg.
- Tamaño del orificio0.8750 pulg.
- Presión de contacto del cubo16067 psi
- Longitud hasta Agujero0.787 pulg.
- Empuje máximo transmitido7501 lb
- Exterior Diámetro1.85 pulg.
- Longitud total26 mm
- Tamaño del tornilloM6 x 18
- Peso0.500 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación11 pies-libras
- Número de catálogo del fabricanteB402014
- Número de Upc del fabricante662345043717
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido273 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo8
- SerieB400
- UPC_NO662345043717
Descripción general
- Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
- Sin movimiento axial durante la instalación
- Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías