Motion
B402111

B-LOC
B402111

Casquillo sin llave - Serie B400 , 1.6875 in ID, 2.953 in OD, 0.945 in LTB
Artículo MI #07496768
No. Fabricante B402111
Precio100.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B402111

Casquillo sin llave - Serie B400 , 1.6875 in ID, 2.953 in OD, 0.945 in LTB
Artículo MI #07496768
No. Fabricante B402111

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio100.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8 x 22
  • Diámetro interno
    1.6875 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.6875 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    23267 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    0.945 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    20393 lb
  • Exterior Diámetro  
    2.953 pulg.
  • Longitud total
    32 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 22
  • Peso
    1.200 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    26 pies-libras
  • Número de catálogo del fabricante
    B402111
  • Número de Upc del fabricante
    662345043786
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1434 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Serie
    B400
  • Fuerza axial transmisible
    20393 lb
  • UPC_NO
    662345043786

Descripción general

Descripción del fabricante
B402111 BLOQUEO SIN LLAVE DE B400 1-11/16"
  • Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
  • Sin movimiento axial durante la instalación
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías

También puede gustarle