Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM8 x 22
- Diámetro interno1.75 pulg.
- Tamaño del orificio1.7500 pulg.
- Presión de contacto del cubo23267 psi
- Longitud hasta Agujero0.945 pulg.
- Empuje máximo transmitido20393 lb
- Exterior Diámetro2.953 pulg.
- Longitud total32 mm
- Tamaño del tornilloM8 x 22
- Peso1.200 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación26 pies-libras
- Número de catálogo del fabricanteB402112
- Número de Upc del fabricante662345043793
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1487 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo12
- SerieB400
- UPC_NO662345043793
Descripción general
- Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
- Sin movimiento axial durante la instalación
- Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías