Motion
B402203

B-LOC
B402203

Casquillos sin llave - Serie B400 , 2.1875 in ID, 3.5430 in OD, 1.2600 in LTB
Artículo MI #07496770
No. Fabricante B402203
Precio101.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B402203

Casquillos sin llave - Serie B400 , 2.1875 in ID, 3.5430 in OD, 1.2600 in LTB
Artículo MI #07496770
No. Fabricante B402203

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio101.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8 x 22
  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.1875 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    22622 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2600 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    23792 lb
  • Exterior Diámetro  
    3.5430 pulg.
  • Longitud total
    32 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 22
  • Peso
    1.600 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    26 lb-pie
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    662345043847
  • Par de torsión máximo transmitido
    2169 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    14
  • Serie
    B400
  • Fuerza axial transmisible
    23792 lb
  • UPC_NO
    662345043847

Descripción general

Descripción del fabricante
B402203 BLOQUEO SIN LLAVE DE B400 2-3/16"

También puede gustarle