Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM14 x 45
- Diámetro interno10.504 pulg.
- Presión de contacto del cubo22517 psi
- Exterior Diámetro10.5040 pulg.
- Longitud total2.5980 pulg.
- Tamaño del tornilloM14 x 45
- Peso18.5 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación138 lb-pie
- Número de tornillos de bloqueo30
- Tipos de productosConjuntos de bloqueo recto (internos)
- SerieB400
- Clasificación de par (pulg.-lb)53827 lb·pies
- Fuerza axial transmisible161481 lb