Motion
C200E-168
Conjunto de bloqueo sin llave - Serie C200 , 1.6875 in ID, 75 mm OD, 0.9450 in LTB
Artículo MI #07496851
No. Fabricante C200E-168
Precio260.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de bloqueo sin llave - Serie C200 , 1.6875 in ID, 75 mm OD, 0.9450 in LTB
Artículo MI #07496851
No. Fabricante C200E-168

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio260.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6875 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    22483 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    0.9450 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • Longitud total
    32 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8x22
  • Presión de contacto del eje
    271.239 N/mm^2
  • Peso
    1.2 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    26 pies-libras
  • Número de Upc del fabricante
    044861075715
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Serie
    C200
  • Fuerza axial transmisible
    19706 lbf
  • UPC_NO
    044861075715

Descripción general

Descripción del fabricante
C200E-168 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE