Motion
C200E-087
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Serie C200 , 0.8750 in ID, 1.8500 in OD, 0.7870 in LTB
Artículo MI #07496853
No. Fabricante C200E-087
Precio120.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Serie C200 , 0.8750 in ID, 1.8500 in OD, 0.7870 in LTB
Artículo MI #07496853
No. Fabricante C200E-087
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
Precio120.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6 x 18
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    15282 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    0.7870 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    7135 lbf
  • Exterior Diámetro  
    1.8500 pulg.
  • Longitud total
    1.0240 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x18
  • Presión de contacto del eje
    222.822 N/mm^2
  • Peso
    0.5 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Número de Upc del fabricante
    044861075524
  • Par de torsión máximo transmitido
    260 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    C200
  • Fuerza axial transmisible
    7135 lbf
  • UPC_NO
    044861075524

Descripción general

Descripción del fabricante
C200E-087 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE