Motion
C200E-418
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Serie C200 , 4.1875 in ID, 6.1020 in OD, 1.2990 in LTB
Artículo MI #07496877
No. Fabricante C200E-418
Precio621.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Serie C200 , 4.1875 in ID, 6.1020 in OD, 1.2990 in LTB
Artículo MI #07496877
No. Fabricante C200E-418
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
Precio621.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M12 x 30
  • Diámetro interno
    4.1875 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    22724 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2990 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.1020 pulg.
  • Longitud total
    45 mm
  • Tamaño del tornillo
    M12x30
  • Presión de contacto del eje
    228.318 N/mm^2
  • Peso
    6 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    89 pies-libras
  • Número de Upc del fabricante
    044861046890
  • Número de tornillos de bloqueo
    14
  • Serie
    C200
  • Fuerza axial transmisible
    53513 lbf
  • UPC_NO
    044861046890

Descripción general

Descripción del fabricante
C200E-418 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos