Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM8x50
- Diámetro interno2.3750 pulg.
- Presión de contacto del cubo15954 psi
- Empuje máximo transmitido46758 lb
- Exterior Diámetro3.5310 pulg.
- Longitud total2.8350 pulg.
- Tamaño del tornilloM8x50
- Presión de contacto del eje164.01 N/mm^2
- Peso3.500 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación30.000 pies-libras
- Par de torsión máximo transmitido4575 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo11
- SerieDA
- Fuerza axial transmisible46758 lb