Motion
PL050X080AD

TSUBAKI (UST)
PL050X080AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 50 mm ID, 80 mm OD
Artículo MI #07497484
No. Fabricante PL050X080AD
Precio427.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL050X080AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 50 mm ID, 80 mm OD
Artículo MI #07497484
No. Fabricante PL050X080AD
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
Precio427.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8x50
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Presión de contacto del cubo
    14649 psi
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Longitud total
    72 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8x50
  • Presión de contacto del eje
    162 N/mm^2
  • Peso
    3 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Serie
    DA
  • Fuerza axial transmisible
    38216 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL050X080AD BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"