Motion
PL055X085

TSUBAKI (UST)
PL055X085

Casquillo sin llave - Serie AS, 55 mm ID, 85 mm OD
Artículo MI #07497489
No. Fabricante PL055X085
Precio143.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL055X085

Casquillo sin llave - Serie AS, 55 mm ID, 85 mm OD
Artículo MI #07497489
No. Fabricante PL055X085
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
Su precio$143.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8x22
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Presión de contacto del cubo
    18855 psi
  • Empuje máximo transmitido
    19360 lb
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Longitud total
    32 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8x22
  • Presión de contacto del eje
    201 N/mm^2
  • Peso
    1.300 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    30 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    1763 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    11
  • Serie
    AS
  • Fuerza axial transmisible
    19360 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL055X085 COMO BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"