Motion
PL140X190

TSUBAKI (UST)
PL140X190

Casquillo sin llave - Serie AS, 140 mm ID, 190 mm OD
Artículo MI #07497491
No. Fabricante PL140X190
Precio682.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL140X190

Casquillo sin llave - Serie AS, 140 mm ID, 190 mm OD
Artículo MI #07497491
No. Fabricante PL140X190
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
Precio682.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M12x35
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Presión de contacto del cubo
    17550 psi
  • Empuje máximo transmitido
    65560 lb
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Tamaño del tornillo
    M12x35
  • Presión de contacto del eje
    164 N/mm^2
  • Peso
    7.900 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de torsión máximo transmitido
    15120 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    16
  • Serie
    AS

Descripción general

Descripción del fabricante
PL140X190 COMO BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"