Motion
PL042X075

TSUBAKI (UST)
PL042X075

Casquillo sin llave - Serie AS, 42 mm ID, 75 mm OD
Artículo MI #07497492
No. Fabricante PL042X075
Precio190.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL042X075

Casquillo sin llave - Serie AS, 42 mm ID, 75 mm OD
Artículo MI #07497492
No. Fabricante PL042X075
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
Precio190.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8x22
  • Diámetro interno
    42 mm
  • Presión de contacto del cubo
    17550 psi
  • Empuje máximo transmitido
    15840 lb
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • Longitud total
    32 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8x22
  • Presión de contacto del eje
    214 N/mm^2
  • Peso
    1.100 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    30 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    1099 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Serie
    AS
  • Fuerza axial transmisible
    15840 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL042X075 COMO BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs