Motion
PL022X047

TSUBAKI (UST)
PL022X047

Casquillo sin llave - Serie AS, 22 mm ID, 47 mm OD
Artículo MI #07497494
No. Fabricante PL022X047
Precio95.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL022X047

Casquillo sin llave - Serie AS, 22 mm ID, 47 mm OD
Artículo MI #07497494
No. Fabricante PL022X047
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
Precio95.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6x18
  • Diámetro interno
    22 mm
  • Presión de contacto del cubo
    12328 psi
  • Empuje máximo transmitido
    5940 lb
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Longitud total
    26 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6x18
  • Presión de contacto del eje
    181 N/mm^2
  • Peso
    0.400 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    12.5 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    217 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    AS
  • Fuerza axial transmisible
    5940 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL022X047 COMO BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"