Motion
PL045X075AD

TSUBAKI (UST)
PL045X075AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 45 mm ID, 75 mm OD
Artículo MI #07497495
No. Fabricante PL045X075AD
Precio383.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL045X075AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 45 mm ID, 75 mm OD
Artículo MI #07497495
No. Fabricante PL045X075AD
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
Precio383.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8x50
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Presión de contacto del cubo
    15664 psi
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • Longitud total
    72 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8x50
  • Presión de contacto del eje
    179 N/mm^2
  • Peso
    2.800 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Serie
    DA
  • Fuerza axial transmisible
    38216 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL045X075AD BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"