Motion
PL090X130AD

TSUBAKI (UST)
PL090X130AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 90 mm ID, 130 mm OD
Artículo MI #07497501
No. Fabricante PL090X130AD
Precio690.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL090X130AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 90 mm ID, 130 mm OD
Artículo MI #07497501
No. Fabricante PL090X130AD
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
Su precio$690.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10x70
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Presión de contacto del cubo
    16535 psi
  • Empuje máximo transmitido
    87672 lb
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • Longitud total
    88 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10x70
  • Presión de contacto del eje
    165 N/mm^2
  • Peso
    8.5 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    60 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    12907 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    13
  • Serie
    DA
  • Fuerza axial transmisible
    87672 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL090X130AD BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"