Motion
PL035X060

TSUBAKI (UST)
PL035X060

Casquillo sin llave - Serie AS, 35 mm ID, 60 mm OD
Artículo MI #07497505
No. Fabricante PL035X060
Precio108.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL035X060

Casquillo sin llave - Serie AS, 35 mm ID, 60 mm OD
Artículo MI #07497505
No. Fabricante PL035X060

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio108.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6x18
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Presión de contacto del cubo
    15374 psi
  • Empuje máximo transmitido
    9460 lb
  • Exterior Diámetro  
    60 mm
  • Longitud total
    26 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6x18
  • Presión de contacto del eje
    181 N/mm^2
  • Peso
    0.600 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    12.5 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    550 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Serie
    AS
  • Fuerza axial transmisible
    9460 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PL035X060 COMO BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"