Motion
PL060X090

TSUBAKI (UST)
PL060X090

Casquillo sin llave - Serie AS, 60 mm ID, 90 mm OD
Artículo MI #07497510
No. Fabricante PL060X090
Precio151.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL060X090

Casquillo sin llave - Serie AS, 60 mm ID, 90 mm OD
Artículo MI #07497510
No. Fabricante PL060X090

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio151.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8x22
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Presión de contacto del cubo
    17840 psi
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Longitud total
    32 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8x22
  • Presión de contacto del eje
    184 N/mm^2
  • Peso
    1.400 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    11
  • Serie
    AS
  • Fuerza axial transmisible
    19360 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PL060X090 COMO BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"