Motion
PL014X028KE

TSUBAKI (UST)
PL014X028KE

Casquillo sin llave - Serie KE, 14 mm ID, 28 mm OD
Artículo MI #07497513
No. Fabricante PL014X028KE
Precio127.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL014X028KE

Casquillo sin llave - Serie KE, 14 mm ID, 28 mm OD
Artículo MI #07497513
No. Fabricante PL014X028KE
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
Su precio$127.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M4 x 14
  • Diámetro interno
    14 mm
  • Presión de contacto del cubo
    13344 psi
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • Longitud total
    20 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4x14
  • Presión de contacto del eje
    184 N/mm^2
  • Peso
    0.130 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    5
  • Serie
    KE
  • Fuerza axial transmisible
    2226 lbf
  • UPC_NO
    097039964533

Descripción general

Descripción del fabricante
PL014X028KE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"